Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mata gergaji pita umumnya terbuat dari dua material utama: baja karbon tinggi (high carbon steel) dan baja kecepatan tinggi (high speed steel). Baja kecepatan tinggi biasanya dipadukan dengan unsur kobalt (HSSCo), seperti yang digunakan dalam produk NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal PB177018 1box(5pcs). Material ini memberikan daya tahan lebih lama dan performa potong yang lebih baik.
Menentukan ukuran dan panjang mata gergaji pita tergantung pada jenis mesin gergaji dan aplikasi pemotongan. Sebagai contoh, produk seperti NACHI Mata Gergaji Pita PB177018 memiliki panjang 1770 mm dan lebar 13 mm, cocok untuk mesin tertentu yang memerlukan spesifikasi tersebut. Pengguna perlu memeriksa manual mesin dan rekomendasi pabrikan untuk memastikan mata gergaji yang tepat.
Tidak, setiap mata gergaji pita dirancang untuk jenis pemotongan tertentu. Misalnya, produk NACHI Mata Gergaji Pita MV BM1310 dengan lebar 13 mm dan panjang 16 m lebih cocok untuk pemotongan pada bahan metal tebal. Sedangkan mata gergaji pita berukuran lebih kecil seperti NACHI MV BM814 lebih efektif untuk pemotongan material yang lebih tipis atau kompleks.
Gergaji pita dan mata gergaji digunakan untuk memotong material berupa pita besi panjang dengan gigi pemotong (mata gergaji) di salah satu sisinya. Pita ini bergerak terus menerus di antara dua roda untuk memotong material. Mata gergaji tersedia dari berbagai ukuran dan tipe gigi tergantung pada material yang akan dipotong.
| Product Name | Material | Overall Length |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal PB177018 1box(5pcs) | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 1770 mm |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM814 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM1310 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM108 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM1314 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM810 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM1010 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM510 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM610 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
| NACHI Mata Gergaji Pita Bimetal MV BM1012 1roll | Cobalt High Speed Steel HSSCo | 16 m |
1. Gergaji Pita Vertikal
Gergaji pita vertikal sangat fleksibel dalam pemotongan material dengan berbagai bentuk dan ukuran. Alat ini ideal untuk industri kayu dan logam yang membutuhkan potongan dengan bentuk yang kompleks dan detail. Posisi vertikal memungkinkan kontrol lebih baik dan visibilitas saat memotong dan mampu memberikan akurasi tinggi dalam penggunaannya.
2. Gergaji Pita Horizontal
Gergaji pita horizontal biasanya digunakan untuk memotong batang material atau balok besar menjadi bagian lebih kecil. Alat ini sangat efisien dalam proses produksi skala besar dalam industri pengolahan batang logam atau kayu besar. Posisi horizontal memungkinkan material tetap stabil saat dipotong dan dapat mengurangi risiko pergeseran yang bisa mempengaruhi hasil potongan.
3. Mata Gergaji Bi-metal
Mata gergaji bi-metal terbuat dari kombinasi dua jenis logam yaitu HSS yang ditempa bersama baja pegas. Struktur ini memberikan daya tahan tinggi. Hal tersebut menjadikan mata gergaji ini mampu memotong berbagai material seperti; logam, kayu, dan plastik. Daya tahan dan fleksibilitasnya menjadikannya pilihan populer di berbagai industri.
4. Mata Gergaji Carbide-tipped
Mata gergaji ini memiliki ujung gigi yang dilapisi karbida, bahan yang sangat keras dan tahan lama. Karbida memungkinkan mata gergaji ini memotong material yang sangat keras seperti baja tahan karat dan titanium dengan efisiensi tinggi. Ketahanan abrasif dari karbida memberikan masa pakai lebih lama dibandingkan mata gergaji biasa.
5. Mata Gergaji Karbon
Mata gergaji karbon dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi, dirancang khusus untuk pemotongan material kayu dan beberapa jenis plastik. Mata gergaji karbon cenderung lebih ekonomis dan memberikan hasil potongan halus pada material yang lebih lembut. Mereka sering digunakan dalam aplikasi pertukangan yang membutuhkan akurasi dan sentuhan akhir yang baik.
1. Tentukan Jenis Material yang Akan Dipotong
Material yang akan dipotong sangat menentukan jenis mata gergaji yang digunakan. Misalnya, mata gergaji karbon umumnya lebih efektif untuk kayu. Untuk proses gergaji material logam memerlukan mata gergaji bi-metal atau carbide-tipped. Pemilihan yang tepat akan memastikan hasil potongan yang memadai dan efisiensi kerja.
2. Pertimbangkan Ketebalan Material yang Akan Dipotong
Ketebalan material berpengaruh langsung pada pilihan gigi mata gergaji. Material tipis memerlukan mata gergaji dengan jumlah gigi lebih banyak per inci (TPI) untuk hasil potongan halus. Sebaliknya, material tebal lebih cocok dipotong dengan mata gergaji ber-TPI rendah untuk mempercepat proses pemotongan.
3. Perhatikan Kekuatan dan Daya Tahan Mata Gergaji
Untuk proyek berkelanjutan atau jangka panjang, mata gergaji bi-metal menawarkan daya tahan lebih lama. Jika kebutuhan Anda lebih spesifik, seperti memotong baja tahan karat, maka mata gergaji carbide-tipped lebih sesuai karena kekuatannya terhadap material keras.
4. Kecepatan Pemotongan dan Ketelitiannya
Gergaji pita horizontal dan vertikal sangat disarankan untuk kebutuhan proses pemotongan yang relatif cepat dan presisi dibandingkan jenis lainnya. Gergaji pita horizontal sangat efisien untuk produksi cepat dalam skala besar, sedangkan gergaji pita vertikal memberikan kontrol lebih baik untuk pemotongan detail.
1. Pemeliharaan Mata Gergaji
Pemeliharaan rutin termasuk pelumasan yang tepat untuk mencegah panas berlebih dan kerusakan pada gigi mata gergaji. Pemeriksaan rutin pada kondisi gigi sangat penting, ganti mata gergaji yang sudah menunjukkan tanda-tanda aus/tumpul untuk memastikan performa optimal.
2. Keamanan Penggunaan
Keselamatan pengguna adalah prioritas utama saat bekerja dengan alat pemotong. Selalu gunakan perlindungan mata dan telinga untuk menghindari serpihan material dan kebisingan. Penanganan alat dengan hati-hati dan mengikuti panduan keselamatan yang dianjurkan oleh produsen sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami